Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz transparent
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz transparent
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz transparent
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz transparent
Artikel-Nr.:
     C1110-130401
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     130401
EAN/GTIN:
     4004675069337
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Kunststoff, schwarz transparent, Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: schwarz transparent
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Farbe des Clips:
schwarz transparent
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
M
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Fave
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz transparent
Typbezeichnung der Mine:
Mine 770 mit Edelstahlspitze
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Fave
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.