Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-129304
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     129304
EAN/GTIN:
     4004675011701
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Maxx 293. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 2+5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Artikelbezeichnung:
Board-Marker
nachfüllbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
Strichstärke:
2+5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 293
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 293
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.