Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-129004
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     129004
EAN/GTIN:
     4004675000446
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Maxx 290. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 2-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
schnelltrocknend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
2-3 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Herstellerproduktbezeichnung:
Board-Marker
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Maxx 290
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 290
Artikelbezeichnung:
Board-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 290
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.