Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-129003
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     129003
EAN/GTIN:
     4004675000439
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Maxx 290. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 2-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau.
Weitere Informationen:
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2-3 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665
Herstellerproduktbezeichnung:
Board-Marker
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Maxx 290
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
Clip vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 290
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Board-Marker
Produkttypbezeichnung:
Maxx 290
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.