Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Lackmarker Maxx 278, 0,8 mm, gold
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1110-127853
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127853
EAN/GTIN:
     4004675009630
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 278. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-gold. Strichstärke: 0,8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
0,8 mm
Herstellerprodukttyp:
Maxx 278
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
tiefblau-gold
Kappe umsteckbar:
Ja
wischfest:
Nein
max. zulässige Temperatur:
300
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 278
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
max. zul. Temperatur:
300
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
Produkttypbezeichnung:
Maxx 278

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.