Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-124504
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     124504
EAN/GTIN:
     4004675135452
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Boardmarker
Tafelschreiber
Glasboardmarker Maxx 245. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Glasboardmarker für die Gestaltung von Glasboards und den meisten Glasoberflächen. Die Tinte ist stark deckend, lichtbeständig und trocken abwischbar. Brillante und leuchtstarke Farben. Blau, Grün, Gelb, Pink sind fluoreszierend unter UV-Licht. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-grün. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-grün
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Clip vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 245
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
1-3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Beschreibung der Besonderheiten:
Glasboardmarker für die Gestaltung von Glasboards und den meisten Glasoberflächen. Die Tinte ist stark deckend, lichtbeständig und trocken abwischbar. Brillante und leuchtstarke Farben. Blau, Grün, Gelb, Pink sind fluoreszierend unter UV-Licht
Artikelbezeichnung:
Glasboardmarker
Produkttypbezeichnung:
Maxx 245
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.