Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-124403
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     124403
EAN/GTIN:
     4004675013378
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Zum Beschriften von CD, DVD und BD-Oberseiten. Schnelltrocknend, lichtbeständig. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-silber. Strichstärke: 0,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,7 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
tiefblau-silber
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-, DVD-, BD-Marker
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Beschriften von CD, DVD und BD-Oberseiten. Schnelltrocknend, lichtbeständig
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
abwischbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Maxx 244
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
CD-, DVD-, BD-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 244
Produkttypbezeichnung:
Maxx 244
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.