Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-124002
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     124002
EAN/GTIN:
     4004675000187
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker 1-2mm
permanent marker
Permanentmarker Maxx 240. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 1-2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
1-2 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 240
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 240
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.