Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, blau
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, blau
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, blau
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, blau
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, blau
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, blau
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-123003
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     123003
EAN/GTIN:
     4004675000033
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
schneider permanent marker
permanent marker
Permanentmarker Maxx 230. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650. Material des Schaftes: Aluminium. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
schnelltrocknend:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
1-3 mm
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerprodukttyp:
Maxx 230
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 230
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 230
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.