Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, rot
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, rot
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, rot
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, rot
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, rot
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, rot
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-123002
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     123002
EAN/GTIN:
     4004675000026
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze rot 1-3m...
permanent marker
Permanentmarker Maxx 230. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650. Material des Schaftes: Aluminium. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 230
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Material des Schaftes:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1-3 mm
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Kappe umsteckbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 230
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.