Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, sortiert, 6er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, sortiert, 6er Etui
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, sortiert, 6er Etui
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, sortiert, 6er Etui
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, sortiert, 6er Etui
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, sortiert, 6er Etui
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, sortiert, 6er Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-120196
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120196
EAN/GTIN:
     4004675036063
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker Paint-It 310. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 6er Etui (gold, silber, pastell blau, pastell lila, pastell pink, pastell grün).
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Acrylmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
2 mm
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Produkt-Typbezeichnung:
Paint-It 310
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß-cyan
schnelltrocknend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Paint-It 310
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.