Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Decomarker
>
Artikel
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, 6er Etui (schw., weiß, blau, violett, rot, grün)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1110-120195
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
120195
EAN/GTIN:
4004675034168
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker Paint-It 310. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 6er Etui (schwarz, weiß, blau, violett, rot, grün).
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
2 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Acrylmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Paint-It 310
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
weiß-cyan
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Paint-It 310
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
... >
Acrylmarker Paint-it
>
Paint-It 310
>
50-120195
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
decomarker schneider schwarz
,
acryl marker
,
acrylmarker schneider
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen