| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-1201 Herst.-Nr.: 1201 EAN/GTIN: 4004675012012 |
| |
|
| | |
| Universalmarker permanent Maxx 224 M. Nachfüllbar. Ausführung Spitze: Rundspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, schwarz, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 645. Farbe der Kappe: dunkelgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-dunkelgrau. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Universalmarker permanent | Farbe der Kappe: | dunkelgrau | geeignet für Schablone: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Strichstärke: | 1,0 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | wasserfest: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 224 M | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 645 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | nachfüllbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Farbe des Schaftes: | tiefblau-dunkelgrau | lichtbeständig gegeben: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Maxx 224 M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |