| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-118005 Herst.-Nr.: 118005 EAN/GTIN: 4004675099228 |
| |
|
| | |
| Textmarker One Highlighter. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 1+4 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Textmarker-Taschenmodell mit Super-Flow-System. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: schwarz. Clip vorhanden. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | Farbe: | gelb | Farbe des Schaftes: | schwarz | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Produkt-Typbezeichnung: | One Highlighter | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 1+4 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Textmarker-Taschenmodell mit Super-Flow-System. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster | Artikelbezeichnung: | Textmarker | lichtbeständig gegeben: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | inkjet geeignet: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Produkttypbezeichnung: | One Highlighter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |