Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 163, nachfüllbar, 1+4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-116301
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     116301
EAN/GTIN:
     4004675050304
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Permanentmarker Maxx 163. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1+4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Maxx 163
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1+4 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 163
Produkttypbezeichnung:
Maxx 163
Weitere Suchbegriffe: schneider permanent marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.