Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Job Pastell, sortiert, 6er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé, vanille, pfirsich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Job Pastell, sortiert, 6er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé, vanille, pfirsich)
Textmarker Job Pastell, sortiert, 6er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé, vanille, pfirsich)
Textmarker Job Pastell, sortiert, 6er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé, vanille, pfirsich)
Textmarker Job Pastell, sortiert, 6er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé, vanille, pfirsich)
Textmarker Job Pastell, sortiert, 6er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé, vanille, pfirsich)
Artikel-Nr.:
     C1110-115097
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115097
EAN/GTIN:
     4004675135964
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Job Pastell, Strichstärke: 1+5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award, Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden, Farbe: sortiert, 6er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé, vanille, pfirsich)
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1+5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe des Schaftes:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Farbe:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Job Pastell
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Job Pastell
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Filter
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
... > Textmarker > job > 50-JOBS6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.