Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 6er Karton-Etui (gelb,orange,rosa,rot,grün,blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 6er Karton-Etui (gelb,orange,rosa,rot,grün,blau)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 6er Karton-Etui (gelb,orange,rosa,rot,grün,blau)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 6er Karton-Etui (gelb,orange,rosa,rot,grün,blau)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 6er Karton-Etui (gelb,orange,rosa,rot,grün,blau)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 6er Karton-Etui (gelb,orange,rosa,rot,grün,blau)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 6er Karton-Etui (gelb,orange,rosa,rot,grün,blau)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 6er Karton-Etui (gelb,orange,rosa,rot,grün,blau)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 6er Karton-Etui (gelb,orange,rosa,rot,grün,blau)
Artikel-Nr.:
     C1110-115096
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115096
EAN/GTIN:
     4004675021359
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Job, nachfüllbar, Strichstärke: 1+5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award, Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden, Farbe: sortiert, 6er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, rot, grün, blau)
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Farbe des Schaftes:
schwarz
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Job
Strichstärke:
1+5 mm
lichtbeständig gegeben:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkttypbezeichnung:
Job
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
... > Textmarker > job > 50-JOBS6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.