Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, sortiert, 4er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, sortiert, 4er Etui
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, sortiert, 4er Etui
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, sortiert, 4er Etui
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, sortiert, 4er Etui
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, sortiert, 4er Etui
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, sortiert, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-113394
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     113394
EAN/GTIN:
     4004675039200
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
schneider permanent marker
permanent marker
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung der Spitze: Keilspitze, Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: tiefblau, Strichstärke: 1+4 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
schnelltrocknend:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640
nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
1+4 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Herstellerprodukttyp:
Maxx 133
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 133
Produkttypbezeichnung:
Maxx 133
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.