Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Artikel-Nr.:
     C1110-113094
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     113094
EAN/GTIN:
     4004675021533
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker 4er
permanent marker
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung der Spitze: Rundspitze, Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: tiefblau, Strichstärke: 1-3 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1-3 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 130
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 130
Weitere Suchbegriffe: schneider permanent marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,5425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,92*
€ 4,66
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,39*
€ 4,03
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,14*
€ 3,74
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 2,99*
€ 3,56
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,82*
€ 3,36
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,17*
€ 2,58
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.