Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-113004
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     113004
EAN/GTIN:
     4004675006462
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze grün 1-3...
permanent marker
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung der Spitze: Rundspitze, Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: tiefblau, Strichstärke: 1-3 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 130
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1-3 mm
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 130
Weitere Suchbegriffe: schneider permanent marker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.