Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-112594
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     112594
EAN/GTIN:
     4004675001962
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, sortiert. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar. Farbe der Kappe: hellgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau. 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün).
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellgrau
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar
Herstellerprodukttyp:
Maxx 221 S
Material des Clips:
Kunststoff
Strichstärke:
0,4 mm
Farbe der Kappe:
hellgrau
Artikelbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 221 S
Produkttypbezeichnung:
Maxx 221 S
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,5475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.