Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-112294
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     112294
EAN/GTIN:
     4004675001900
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker permanent Maxx 222 F. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, sortiert, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend. Farbe der Kappe: dunkelgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-dunkelgrau. 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün).
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
0,7 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 222 F
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
wasserfest:
Ja
Farbe der Kappe:
dunkelgrau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-dunkelgrau
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend
Artikelbezeichnung:
Universalmarker permanent
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Produkttypbezeichnung:
Maxx 222 F
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.