Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-112201
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     112201
EAN/GTIN:
     4004675002341
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker permanent Maxx 222 F. Nachfüllbar. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, schwarz, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 645. Farbe der Kappe: dunkelgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,7 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 645
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Universalmarker permanent
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
tiefblau-dunkelgrau
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Maxx 222 F
geeignet für Schablone:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe der Kappe:
dunkelgrau
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Universalmarker permanent
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 222 F
Produkttypbezeichnung:
Maxx 222 F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.