| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-111503 Herst.-Nr.: 111503 EAN/GTIN: 4004675000866 |
| |
|
| | |
| Textmarker Maxx Eco 115. Nachfüllbar. Strichstärke: 1+5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Nachfüllbar mit Patrone Maxx Eco 666. Farbe des Schaftes: tiefblau-grün. Clip vorhanden. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx Eco 115 | Spitze austauschbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 1+5 mm | Farbe: | blau | Artikelbezeichnung: | Textmarker | nachfüllbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Farbe des Schaftes: | tiefblau-grün | inkjet geeignet: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Nachfüllbar mit Patrone Maxx Eco 666 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkttypbezeichnung: | Maxx Eco 115 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |