Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber Gelion+, 0.4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber Gelion+, 0.4 mm, schwarz
Gelschreiber Gelion+, 0.4 mm, schwarz
Gelschreiber Gelion+, 0.4 mm, schwarz
Gelschreiber Gelion+, 0.4 mm, schwarz
Gelschreiber Gelion+, 0.4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-101001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     101001
EAN/GTIN:
     4004675029294
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Gelschreiber Gelion+. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Gelion+ Refill (ISO-Format G2). Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: verschleißfeste Edelstahlspitze, 0.4 mm, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummiert, Material des Clips: Metall. Mit High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Ultra schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Ultra schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Ausführung der Spitze:
verschleißfeste Edelstahlspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
Gelion+ Refill (ISO-Format G2)
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
transparent
Produkt-Typbezeichnung:
Gelion+
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Strichstärke:
0.4 mm
Technik des Tintenspeichers:
Gelmine
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Gelion+
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.