Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Orange
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Orange
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Orange
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Orange
Artikel-Nr.:
     C1109-5080706
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5080706
EAN/GTIN:
     4902505355806
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard Marker V-Board Master mit Rundspitze. Für Whiteboards, Flipcharts o.ä. geeignet. Druckresistente, langlebige Polyester-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Mit der passenden Patrone (5003) nachfüllbar. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 93% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 72%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Spitzengröße: M (6 mm). Strichbreite: 2,3 mm. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Farbe der Kappe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Orange.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Strichstärke:
2,3
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
orange
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange
Ausführung der Griffzone:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 91 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 75 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
V-Board-Master Refillable
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
WBMA-VBM-M-O-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
5080706
GTIN:
4902505355806
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
5080706
Herstellerartikelnummer:
WBMA-VBM-M-O-BG
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Marker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Marker
Herstellerproduktbezeichnung:
V-Board-Master Refillable
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.