| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-5080702 Herst.-Nr.: 5080702 EAN/GTIN: 4902505355776 |
| |
|
| | |
| Whiteboard Marker V-Board Master mit Rundspitze. Für Whiteboards, Flipcharts o.ä. geeignet. Druckresistente, langlebige Polyester-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Mit der passenden Patrone (5003) nachfüllbar. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 93% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 72%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Spitzengröße: M (6 mm). Strichbreite: 2,3 mm. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Farbe der Kappe = Schreibfarbe Rot. Weitere Informationen: | | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Strichstärke: | 2,3 | Ausführung der Spitze: | Polyester-Faserspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Material des Schaftes: | recyceltem Kunststoff | Farbe des Schaftes: | rot | Ausführung der Griffzone: | recyceltem Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Umweltfreundlich: Besteht zu 91 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 75 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | V-Board-Master Refillable | Produkt-Typbezeichnung: | Marker | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Hersteller-Name: | Pilot | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | WBMA-VBM-M-R-BG | Lieferanten-Artikelnummer: | 5080702 | GTIN: | 4902505355776 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Lieferantenname: | Pilot | Lieferantenartikelnummer: | 5080702 | Herstellerartikelnummer: | WBMA-VBM-M-R-BG | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Marker | Herstellerproduktbezeichnung: | V-Board-Master Refillable | Herstellerprodukttyp: | Marker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker |
| | |
| |