Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für V-Board Master (5080/5081/5082), auslaufsicher, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für V-Board Master (5080/5081/5082), auslaufsicher, Orange
Tintenpatrone für V-Board Master (5080/5081/5082), auslaufsicher, Orange
Tintenpatrone für V-Board Master (5080/5081/5082), auslaufsicher, Orange
Tintenpatrone für V-Board Master (5080/5081/5082), auslaufsicher, Orange
Tintenpatrone für V-Board Master (5080/5081/5082), auslaufsicher, Orange
Tintenpatrone für V-Board Master (5080/5081/5082), auslaufsicher, Orange
Artikel-Nr.:
     C1109-5003706
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5003706
EAN/GTIN:
     4902505343582
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Whiteboard Marker V-Board Master (5080/5081/5082). Auslaufsichere Patrone mit Flüssigtinte auf Alkoholbasis. Schnelltrocknende und rückstandsfrei abwischbare Tinte. Stark pigmentierte Tinte für leuchtende Farben mit hoher Brillanz. Austausch der Patrone: Spitze des Whiteboard Markers mit geschlossener Kappe nach oben richten, Sicherheitskappe am Gehäuseende entfernen, alte Patrone herausnehmen, neue Patrone vorsichtig einsetzen. Schreibfarbe: Orange.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigtinte auf Alkoholbasis
Ausführung des Behälters:
Patrone
Produktverwendung:
5080, 5081, 5080
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
orange
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone für Boardmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatrone für Boardmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Inhalt:
6
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
WBS-VBM-O
GTIN:
4902505343582
Lieferanten-Artikelnummer:
5003706
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Herstellerartikelnummer:
WBS-VBM-O
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
5003706
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone für Boardmarker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.