| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-5003701 Herst.-Nr.: 5003701 EAN/GTIN: 4902505343544 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone für Whiteboard Marker V-Board Master (5080/5081/5082). Auslaufsichere Patrone mit Flüssigtinte auf Alkoholbasis. Schnelltrocknende und rückstandsfrei abwischbare Tinte. Stark pigmentierte Tinte für leuchtende Farben mit hoher Brillanz. Austausch der Patrone: Spitze des Whiteboard Markers mit geschlossener Kappe nach oben richten, Sicherheitskappe am Gehäuseende entfernen, alte Patrone herausnehmen, neue Patrone vorsichtig einsetzen. Schreibfarbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | lichtbeständig gegeben: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Flüssigtinte auf Alkoholbasis | Ausführung des Behälters: | Patrone | Garantie gewährt: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produktverwendung: | 5080, 5081, 5080 | Farbe: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Tintenpatrone für Boardmarker | Produkt-Typbezeichnung: | Tintenpatrone für Boardmarker | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Inhalt: | 6 | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | WBS-VBM-B | Lieferanten-Artikelnummer: | 5003701 | GTIN: | 4902505343544 | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone für Boardmarker | Herstellerartikelnummer: | WBS-VBM-B | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lieferantenname: | Pilot | Lieferantenartikelnummer: | 5003701 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, pilot permanent marker schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz |
| | |
| |