| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-4170S4N Herst.-Nr.: 4170S4N EAN/GTIN: 3131910537182 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer FriXion Fineliner. Mit robuster, besonders bruch- und druckresistenter Polyacetal-Faserspitze. Perfekt geeignet fürs Schreiben, Scribbeln, Mandala, Bullet Journaling, Zeichnen und Skizzieren. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Kappenkopf und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt. Erhältlich in 12 Farben. Schreibspitze: 1,3 mm (F). Strichbreite: ca. 0,45 mm. Kunststoffspitze am Kappenkopf = Schreibfarbe. Nicht dokumentenecht. „Set 2 Go“-Etui aus 100% recyceltem Material. Ideal nutzbar als praktisches Aufbewahrungsaccessoire für den Schreibtisch. Kappe des Etuis an das untere Ende umsteckbar für freies Stehen auf dem Schreibtisch. Weitere Informationen: | | geeignet für Schablone: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | wasserfest: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Thermosensitive Tinte | Strichstärke: | 0,45 | Ausführung der Spitze: | Polyester-Faserspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Farbe des Schaftes: | blau | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. | Farbe der Kappe: | blau | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Frixion | Produkt-Typbezeichnung: | Fineliner | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Hersteller-Name: | Pilot | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | SW-FF-S4N | Lieferanten-Artikelnummer: | 4170S4N | GTIN: | 3131910537182 | Produkttypbezeichnung: | Fineliner | Lieferantenname: | Pilot | Lieferantenartikelnummer: | 4170S4N | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | SW-FF-S4N | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |