Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellgelb
Artikel-Nr.:
     C1109-4162065
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4162065
EAN/GTIN:
     4902505557101
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Highlighter
Kreativmarker PINTOR. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Keilspitze in B (8,0 mm). Strichbreite: max. 8,0 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarbe: Pastellgelb.
Weitere Informationen:
wischfest:
Ja
wasserfest:
Nein
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-B-PY
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4162065
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
lichtbeständig gegeben:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Spitze austauschbar:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pastellgelb
Garantie gewährt:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
8
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
GTIN:
4902505557101
Farbe des Schaftes:
weiß
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-B-PY
Lieferanten-Artikelnummer:
4162065
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.