Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Pastellblau
Artikel-Nr.:
     C1109-4162063
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4162063
EAN/GTIN:
     4902505557125
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Highlighter
Kreativmarker PINTOR. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Keilspitze in B (8,0 mm). Strichbreite: max. 8,0 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarbe: Pastellblau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pastellblau
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
Farbe des Schaftes:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
nachfüllbar:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
wasserfest:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-B-PL
lichtbeständig gegeben:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
4162063
Clip vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
8
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Kappe umsteckbar:
Ja
wischfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
GTIN:
4902505557125
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-B-PL
Lieferanten-Artikelnummer:
4162063
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.