Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 8.0mm (B), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-4162004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4162004
EAN/GTIN:
     4902505557002
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Highlighter
Kreativmarker PINTOR. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Keilspitze in B (8,0 mm). Strichbreite: max. 8,0 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
wischfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
8
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
Farbe des Schaftes:
weiß
Spitze austauschbar:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
4162004
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-B-G
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4902505557002
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-B-G
Lieferanten-Artikelnummer:
4162004
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.