Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Neon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Neon
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Neon
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Neon
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Neon
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Neon
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Neon
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Neon
Artikel-Nr.:
     C1109-4161S6NE
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4161S6NE
EAN/GTIN:
     3131910572480
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Highlighter
Kreativmarker PINTOR 6er Set „Neon“. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in M (4,5 mm). Strichbreite: ca. 1,4 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. 6er Set „Neon“ in den neuen Neonfarben: Neonrot, -grün, -gelb, -orange, -pink und -apricot.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
1,4
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
weiß
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-M-S6
Lieferanten-Artikelnummer:
4161S6NE
GTIN:
3131910572480
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-M-S6
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
4161S6NE
Herstellerproduktbezeichnung:
Pintor Marker
Herstellerprodukttyp:
Pintor Marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.