Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Creative


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Creative
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Creative
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Creative
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Creative
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Creative
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Creative
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Creative
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), 6er Set Creative
Artikel-Nr.:
     C1109-4161S6F
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4161S6F
EAN/GTIN:
     3131910517436
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Highlighter
Kreativmarker PINTOR 6er Set „Creative“. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in M (4,5 mm). Strichbreite: ca. 1,4 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. 6er Set „Fun“ in den Kolorierfarben: Schwarz, Violett, Pink, Hellblau, Hellgrün und Orange.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Strichstärke:
1,4
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-M-S6-F
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
wasserfest:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4161S6F
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
3131910517436
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
wischfest:
Ja
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Farbe des Schaftes:
weiß
Garantie gewährt:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-M-S6-F
Lieferanten-Artikelnummer:
4161S6F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.