Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-4161003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4161003
EAN/GTIN:
     4902505541926
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Highlighter
Kreativmarker PINTOR. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in M (4,5 mm). Strichbreite: ca. 1,4 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarbe: Blau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Strichstärke:
1,4
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
wasserfest:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
Clip vorhanden:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4161003
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
GTIN:
4902505541926
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
wischfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
Lieferantenname:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-M-L
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-M-L
Lieferanten-Artikelnummer:
4161003
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.