Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4161001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4161001
EAN/GTIN:
     4902505541902
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Highlighter
Kreativmarker PINTOR. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in M (4,5 mm). Strichbreite: ca. 1,4 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenname:
Pilot
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Lieferantenartikelnummer:
4161001
GTIN:
4902505541902
Spitze austauschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein
wischfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
weiß
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
Strichstärke:
1,4
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-M-B
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-M-B
Lieferanten-Artikelnummer:
4161001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.