Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), 6er Set Metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), 6er Set Metallic
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), 6er Set Metallic
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), 6er Set Metallic
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), 6er Set Metallic
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), 6er Set Metallic
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), 6er Set Metallic
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), 6er Set Metallic
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), 6er Set Metallic
Artikel-Nr.:
     C1109-4160S6M
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4160S6M
EAN/GTIN:
     3131910517443
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Kreativmarker PINTOR 6er Set „Metallic“. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 24 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in F (2,9 mm). Strichbreite: ca. 1,0 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. 6er Set „Metallic“ in den Kolorierfarben: Metallicblau, -pink, -grün, -violett, Gold und Silber.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
1
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-F-S6-M
Spitze austauschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
Farbe des Schaftes:
weiß
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Nein
GTIN:
3131910517443
wischfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Lieferantenartikelnummer:
4160S6M
lichtbeständig gegeben:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-F-S6-M
Lieferanten-Artikelnummer:
4160S6M
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.