Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), DIY-Set Jute Beutel
Artikel-Nr.:
     C1109-4160D3T
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4160D3T
EAN/GTIN:
     3131910517481
Suchbegriffe:
Malset
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Kreativmarker PINTOR DIY-Set Jute Beutel. Marker geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 24 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in F (2,9 mm). Strichbreite: ca. 1,0 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarben: Hellblau, Violett und Gelb. DIY-Set Jute Beutel: 3er Set + Jutebeutel zum Bemalen.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Nein
wischfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Kappe umsteckbar:
Ja
wasserfest:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
Strichstärke:
1
Farbe des Schaftes:
weiß
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
GTIN:
3131910517481
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-F-D3T
Lieferantenartikelnummer:
4160D3T
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-F-D3T
Lieferanten-Artikelnummer:
4160D3T
Herstellerproduktbezeichnung:
Pintor Marker
Herstellerprodukttyp:
Pintor Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,71*
€ 10,36
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 8,45*
€ 10,06
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,64*
€ 9,09
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,28*
€ 8,66
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,04*
€ 8,38
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 5,27*
€ 6,27
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.