Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, EF-Strichstärke, 6er Set Pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, EF-Strichstärke, 6er Set Pastell
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, EF-Strichstärke, 6er Set Pastell
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, EF-Strichstärke, 6er Set Pastell
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, EF-Strichstärke, 6er Set Pastell
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, EF-Strichstärke, 6er Set Pastell
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, EF-Strichstärke, 6er Set Pastell
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, EF-Strichstärke, 6er Set Pastell
Artikel-Nr.:
     C1109-4159S6P
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4159S6P
EAN/GTIN:
     3131910537489
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
permanentmarker set rundspitze
Kreativmarker PINTOR 6er Set „Pastell. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 24 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in EF (2,3 mm). Strichbreite: ca. 0,7 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. 6er Set „Pastell“ in den Kolorierfarben: Pastellblau, -pink, -grün, -violett, -gelb und Weiß.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
wischfest:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-EF-S6-F
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
3131910537489
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Strichstärke:
0,7
Lieferantenname:
Pilot
Garantie gewährt:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Farbe des Schaftes:
Weiß
Spitze austauschbar:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
4159S6P
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-EF-S6-F
Lieferanten-Artikelnummer:
4159S6P
Weitere Suchbegriffe: permanent marker, permanent marker set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.