Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.3mm (EF), Pink
Artikel-Nr.:
     C1109-4159009
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4159009
EAN/GTIN:
     4902505556586
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Kreativmarker PINTOR. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 24 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in EF (2,3 mm). Strichbreite: ca. 0,7 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarbe: Pink.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
GTIN:
4902505556586
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Pink
Material des Schaftes:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
wischfest:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,7
lichtbeständig gegeben:
Ja
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4159009
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-EF-P
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-EF-P
Lieferanten-Artikelnummer:
4159009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.