| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-4136SG6 Herst.-Nr.: 4136SG6 EAN/GTIN: 3131910572565 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer Marker FriXion Light Soft. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Mit seinen schönen Pastellfarben ist der Marker ideal fürs Bullet Journaling und Handlettering. Er verfügt über eine Keilspitze mit max. Strichstärke von 3,8 mm. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light Soft umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Gehäusefarbe = Markierfarbe. 6er Set in den Markierfarben: Pastellblau, -grün, -pink, -violett, -gelb und -orange. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: | | inkjet geeignet: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | thermosenseitive FriXion-Tinte | Strichstärke: | 3,8 mm | Farbe des Schaftes: | sortiert | Garantie gewährt: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Beschreibung der Besonderheiten: | Umweltfreundlich: Besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 33 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | sortiert | Artikelbezeichnung: | FriXion Light | Produkt-Typbezeichnung: | Textmarker | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | SW-FL-S6 | Lieferanten-Artikelnummer: | 4136SG6 | GTIN: | 3131910572565 | Lieferantenartikelnummer: | 4136SG6 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Produkttypbezeichnung: | Textmarker | Lieferantenname: | Pilot | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Herstellerartikelnummer: | SW-FL-S6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |