Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set
Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set
Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set
Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set
Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set
Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set
Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set
Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C1109-4136S3F
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4136S3F
EAN/GTIN:
     4902505375231
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Innovativer, radierbarer Textmarker FriXion Light. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Er liefert eine hohe, intensive Leuchtkraft der Markierfarbe und verfügt über eine Keilspitze mit max. Strichstärke von 3,8 mm, so kann sowohl markiert als auch mühelos unterstrichen werden. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Gehäusefarbe = Markierfarbe. 3er Set in den Markierfarben: Neongelb, -pink und Grün. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
inkjet geeignet:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosenseitive FriXion-Tinte
Strichstärke:
3,8 mm
Farbe des Schaftes:
sortiert
Garantie gewährt:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 33 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
sortiert
Artikelbezeichnung:
FriXion Light
Produkt-Typbezeichnung:
Textmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-FL-S3
Lieferanten-Artikelnummer:
4136S3F
GTIN:
4902505375231
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Herstellerartikelnummer:
SW-FL-S3
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4136S3F
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.