| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-4136D24NA Herst.-Nr.: 4136D24NA EAN/GTIN: 4027177225681 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer Textmarker FriXion Light Natural in soften, natürlichen Farben. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Er verfügt über eine Keilspitze mit max. Strichstärke von 3,8 mm, so kann sowohl markiert als auch mühelos unterstrichen werden. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light Natural umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Gehäusefarbe = Markierfarbe. 24 Display in den Markierfarben: je 4x Rot, Hellgrün, Koralle, Apricot, Skyblue und Grau. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: | | inkjet geeignet: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | thermosenseitive FriXion-Tinte | Strichstärke: | 3,8 mm | Farbe des Schaftes: | sortiert | Garantie gewährt: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Beschreibung der Besonderheiten: | Umweltfreundlich: Besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 33 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | sortiert | Artikelbezeichnung: | FriXion Light | Produkt-Typbezeichnung: | Textmarker | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | SW-FL-D24NA | Lieferanten-Artikelnummer: | 4136D24NA | GTIN: | 4027177225681 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | SW-FL-D24NA | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Lieferantenname: | Pilot | Lieferantenartikelnummer: | 4136D24NA | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Produkttypbezeichnung: | Textmarker | Technik des Tintenspeichers: | Filter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |