Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.5mm (B), Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.5mm (B), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.5mm (B), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.5mm (B), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.5mm (B), Weiß
Artikel-Nr.:
     C1109-4073049
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4073049
EAN/GTIN:
     4902505088063
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Super Color. Permanente Tinte, wasserfest und lichtecht. Druckstabile Acryl-Faserspitze in B-Strichstärke für mehr Langlebigkeit. Mit Keilspitze Spitzengröße: 4,5 mm (B). Strichbreite: max. 4,0 mm. Farbe des Aluminiumgehäuses = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Weiß.
Weitere Informationen:
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Garantie gewährt:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Lieferantenname:
Pilot
Artikelbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
Clip vorhanden:
Nein
wischfest:
Ja
GTIN:
4902505088063
Strichstärke:
4
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SC-W-B
lichtbeständig gegeben:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenartikelnummer:
4073049
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanet Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Super Color Lackmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SC-W-B
Lieferanten-Artikelnummer:
4073049
Herstellerproduktbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Herstellerprodukttyp:
Super Color Lackmarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49304*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,12442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,33304*
€ 42,04632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,96296*
€ 41,60592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,32304*
€ 39,65442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,94304*
€ 38,01222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,993*
€ 36,88167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,49304*
€ 30,33672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.