Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 3.0mm (F), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 3.0mm (F), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 3.0mm (F), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 3.0mm (F), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 3.0mm (F), Weiß
Artikel-Nr.:
     C1109-4070049
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4070049
EAN/GTIN:
     4902505088018
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Super Color. Permanente Tinte, wasserfest und lichtecht. Druckstabile Acryl-Faserspitze in F-Strichstärke für mehr Langlebigkeit. Spitzengröße: 3,0 mm (F). Strichbreite: 1,0 mm. Farbe des Aluminiumgehäuses = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
wischfest:
Ja
GTIN:
4902505088018
Artikelbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanet Tinte
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SC-W-F
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Strichstärke:
1
Produkttypbezeichnung:
Super Color Lackmarker
nachfüllbar:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4070049
Lieferantenname:
Pilot
Material des Schaftes:
Metall
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Super Color Lackmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SC-W-F
Lieferanten-Artikelnummer:
4070049
Herstellerproduktbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Herstellerprodukttyp:
Super Color Lackmarker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.