Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paint Marker, Lackmarker, wasserfest, permanente Tinte, 4.5 mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paint Marker, Lackmarker, wasserfest, permanente Tinte, 4.5 mm (M), Blau
Paint Marker, Lackmarker, wasserfest, permanente Tinte, 4.5 mm (M), Blau
Paint Marker, Lackmarker, wasserfest, permanente Tinte, 4.5 mm (M), Blau
Paint Marker, Lackmarker, wasserfest, permanente Tinte, 4.5 mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-4067003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4067003
EAN/GTIN:
     4902505095788
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker mit Aluminiumgehäuse. Permanente Tinte, wasserfest und lichtecht. In sieben leuchtenden Farben erhältlich. Für kreative Zwecke geeignet. Anwendbar auf fast allen Oberflächen wie Glas, Papier, Holz etc. Druckstabile Acryl-Faserspitze in M-Strichstärke. Spitzengröße: 4,5 mm (M). Strichbreite: 2,0 mm. Mundstück in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
SC-PM-L
Artikelbezeichnung:
Paint Marker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Produkttypbezeichnung:
Paint Marker
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
2
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
blau
GTIN:
4902505095788
Lieferantenartikelnummer:
4067003
Garantie gewährt:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Paint Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SC-PM-L
Lieferanten-Artikelnummer:
4067003
Herstellerprodukttyp:
Paint Marker
Herstellerproduktbezeichnung:
Paint Marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.