Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Silber
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Silber
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Silber
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Silber
Artikel-Nr.:
     C1109-4064054
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4064054
EAN/GTIN:
     4902505186066
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Super Color. Permanente Tinte, wasserfest und lichtecht. Druckstabile Acryl-Faserspitze in M-Strichstärke für mehr Langlebigkeit. Spitzengröße: 4,0 mm (M). Strichbreite: 2,0 mm. Farbe des Aluminiumgehäuses = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Silber.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Material des Schaftes:
Metall
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanet Tinte
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
GTIN:
4902505186066
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Garantie gewährt:
Nein
wischfest:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
Artikelbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Lieferantenartikelnummer:
4064054
nachfüllbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
SC-S-M
Strichstärke:
2
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silber
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Super Color Lackmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SC-S-M
Lieferanten-Artikelnummer:
4064054
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.