Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Weiß
Artikel-Nr.:
     C1109-4064049
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4064049
EAN/GTIN:
     4902505088032
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Super Color. Permanente Tinte, wasserfest und lichtecht. Druckstabile Acryl-Faserspitze in M-Strichstärke für mehr Langlebigkeit. Spitzengröße: 4,0 mm (M). Strichbreite: 2,0 mm. Farbe des Aluminiumgehäuses = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Farbe des Schaftes:
weiß
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Color Lackmarker
wischfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Lieferantenname:
Pilot
GTIN:
4902505088032
Produkttypbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Material des Schaftes:
Metall
Strichstärke:
2
Garantie gewährt:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanet Tinte
Herstellerartikelnummer:
SC-W-M
Lieferantenartikelnummer:
4064049
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Super Color Lackmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SC-W-M
Lieferanten-Artikelnummer:
4064049
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.