| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-4056001 Herst.-Nr.: 4056001 EAN/GTIN: 4902505308031 |
| |
|
| | |
| Marker Twin CD/DVD mit zwei Spitzen extra fein + fein. Permanent, lichtecht und wasserfest. Tinte auf Alkolholbasis. Gehäuse aus Kunststoff. Gehäusefarbe grau/schwarz. Strichstärke: ca. 0,7/0,4 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | abwischbar: | Ja | Strichstärke: | 0,04 und 0,08 | wasserfest: | Ja | nachfüllbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Farbe des Schaftes: | silber | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | pigmentierte Tinte | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Acryl- Faserspitze | Lieferanten-Name: | Pilot | Produkt-Typbezeichnung: | Marker | Hersteller-Name: | Pilot | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | CD-DVD Marker Twin | Garantie gewährt: | Nein | GTIN: | 4902505308031 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Hersteller Art. Nr.: | SCA-TMCD-B | Lieferanten-Artikelnummer: | 4056001 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Marker | Herstellerartikelnummer: | SCA-TMCD-B | Lieferantenartikelnummer: | 4056001 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lieferantenname: | Pilot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Acryl-Marker, Acrylmarker, Deco-Marker, Decomarker, Deko-Marker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, wasserfest folienstift schwarz 0.5mm, acryl marker, acrylmarker schwarz |
| | |
| |